ECサーモ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84309306 品番-
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。
本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。

仕様●温度設定範囲(℃):-20〜+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mm アズワン品番1-4599-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする