アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
84309455
品番
1550-03
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,047
販売価格(税別)
¥
22,770
バスケットに入れる
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様
●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)●使用温度範囲:0〜75℃●容量:500mL●未滅菌●目盛(mL):50●中栓なし
アズワン品番
15-5003-55-50