シルテックス(R)クロス 高耐熱用シリカクロスシート TOMBO No.8250-1000Mシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84309979 品番TOMBO No.8250-1000M
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。
純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。
高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。

仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。 アズワン品番3-2458-11
注意
●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする