TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84310085
品番
21121-075
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質
PVC
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径×外径(Φmm)
76.4×86.4
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.04[0.4]
アズワン品番
3-9488-15-10