【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84310189 品番 21121-075
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。

材質PVC 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10〜50 内径×外径(Φmm)76.4×86.4 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4] アズワン品番3-9488-15-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする