大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84310329 品番CF7-40
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥350,900
販売価格(税別)
319,000

多本用のステンレス製フィルターハウジングです。
多量の液体をろ過できます。
薬品に強いです。

仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。 アズワン品番67-5170-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※フィルターは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする