【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84311975 品番 22114-125
参考基準価格(税別)¥348,000 販売価格(税込) ¥371,411
販売価格(税別)
337,646

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:20m×1本●呼び径(mm):125●★入数(m):1●内径×外径(mm):125.9×152.5●材質:PVC●温度:-10〜+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):5●ピッチ(mm):22●参考質量(g/m):4220●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):630 アズワン品番4-2627-08-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする