TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 研究関連用品・実験用必需品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の チューブ/ホース類
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84312167
品番
22114-150
参考基準価格(税別)
¥401,200
販売価格(税込)
¥435,630
販売価格(税別)
¥
396,027
バスケットに入れる
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様
●入数:17m×1本●呼び径(mm):150●★入数(m):1●内径×外径(mm):151.4×180●材質:PVC●温度:-10〜+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):6●ピッチ(mm):24●参考質量(g/m):5860●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):780
アズワン品番
4-2627-09-17