TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 研究関連用品・実験用必需品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の チューブ/ホース類
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
【カット品】SDホース ラインエース 250mm 22114-250シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84312447
品番
22114-250
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様
●入数:2m×1本●呼び径(mm):250●★入数(m):1●内径×外径(mm):254×295●材質:PVC●温度:-10〜+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):10●ピッチ(mm):32●参考質量(g/m):13540●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.25(2.5)●許容曲げ半径(mm):1890
アズワン品番
4-2627-11-02