【カット品】SDホース ラインエース 300mm 22114-300シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84312508 品番 22114-300
参考基準価格(税別)¥222,300 販売価格(税込) ¥244,450
販売価格(税別)
222,227

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:3m×1本●呼び径(mm):300●★入数(m):1●内径×外径(mm):304.8×347●材質:PVC●温度:-10〜+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):12●ピッチ(mm):34●参考質量(g/m):16260●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.25(2.5)●許容曲げ半径(mm):2190 アズワン品番4-2627-12-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする