スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6袋×1双) 注文コード84312544 品番-
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。
全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。
クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。
シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。

仕様●全長(mm):610●厚み(mm):約0.5●入数:1袋(1双/袋×6袋入)●材質:ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合●適合規格:EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5 アズワン品番4-3750-03
関連資料:(1.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする