イースタン工業
イースタン工業の クリーンベンチ
シューズボックス FUIIシリーズ・フロアユニット 右吊元のみ 600×400×924mm FU2-45シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84313138
品番
FU2-45
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
仕様
●仕様:右吊元のみ●色:ホワイト●サイズ(mm):450×400×924●材質:本体主材/カラーMDFフラッシュ、天板/メラミン化粧板、可動棚/PP(ポリプロピレン)、扉/低圧メラミン化粧板●扉部:スライド丁番・ライン取手付き●重量:約23kg●付属品:可動棚×3枚、樹脂製差込みダボ×12個
アズワン品番
4-5674-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません