シューズボックス FUIIシリーズ・トールタイプ 600×390×1800mm FU2-60Tシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 84313165 品番 FU2-60T-N
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。

仕様●色:ナチュラルウッド●サイズ(mm):600×390×1800●材質:本体主材/カラーMDFフラッシュ、天板/メラミン化粧板、可動棚/PP(ポリプロピレン)、扉/コート紙パーチクルボード●扉部:スライド丁番・ライン取手付き●重量:約47kg●付属品:可動棚×6枚、樹脂製差込みダボ×24個 アズワン品番4-5676-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする