イースタン工業
イースタン工業の クリーンベンチ
シューズボックス FUIIシリーズ・トールタイプ 右吊元 FU2-45TWRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84313190
品番
FU2-45TWR-N
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
仕様
●仕様※:右吊元●色:ナチュラルウッド●サイズ(mm):450×390×1800●材質:本体主材/カラーMDFフラッシュ、天板/メラミン化粧板、可動棚/PP(ポリプロピレン)、扉/(コート紙パーチクルボード●扉部:スライド丁番・ライン取手付き●重量:約35kg●付属品:可動棚×6枚、樹脂製差込みダボ×24個●※吊元:手前に開く側から見て、丁番が右側にあるのが右吊元、左側にあるのが左吊元となります。
アズワン品番
4-5677-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※吊元:手前に開く側から見て、丁番が右側にあるのが右吊元、左側にあるのが左吊元となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません