VTCa-DE90 ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314407

VTCa-DE90 ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314407
VTCa-DE90 ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314407
VTCa-DE90 ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314407
VTCa-DE90 ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314407
VTCa-DE90 ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314407

ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20包×10個)
アズワン品番4-5776-03
内容量1箱(20包×10個)注文コード84314407品番VTCa-DE90
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。
USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。

仕様●培養面積(cm2):57.5●ワーキングボリューム(mL):12.5●入数:1箱(10個包×20包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●サイズ:VTC-DE35/Φ35×10.0mm、VTC-DE60/Φ60×15.0mm、VTC-DE90/Φ90×20.0mm●グリップ付●電子線滅菌済●DNase・RNase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリーアズワン品番4-5776-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする