VTCa-P6 ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314486

VTCa-P6 ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314486
VTCa-P6 ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314486

ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番4-5778-01
内容量1箱(50包)注文コード84314486品番VTCa-P6
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。
リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。
96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。
包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。

仕様●ウェル数:6ウェル●培養面積(cm2):9.6●ワーキングボリューム(mL):3●入数:1箱(1個/包×50入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●サイズ:127.6×85.4×20.2mm(ANSI規格適合)●底形状:フラット(平底)●フタ付●電子線滅菌済●DNase・RNase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリーアズワン品番4-5778-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする