アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 静電気対策用品
アズピュア(アズワン)の 静電気対策マット・シート類
アズピュア(アズワン)の 静電マット
アズピュアESDシートII 導電マット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84314504
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥31,020
販売価格(税別)
¥
28,200
バスケットに入れる
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。
オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
導電性マット
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
仕様
●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm
材質
表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
質量(kg)
16
色
緑
アズワン品番
4-6088-01
幅×長さ(mm)
600×10000
注意
※ロール仕様のため反りが生じる可能性がございます。