ケアワークシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:グリーン●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透 注文コード84315746 品番CR117-37 4L
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ボタンダウン風の衿元の飾りボタンがきちんとした印象を与えます。
パステル調のカラーが優しい印象のケアワークシャツです。
衿元のかざりボタンがきちんとした印象を与えます。胸ポケットは便利なペン差しポケット仕様。動きやすいスリット入り。

仕様●色:グリーン●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透 アズワン品番68-4543-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする