ケアワークシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透 注文コード84315798 品番CR129-13 4L
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

腰まで隠れる着丈で安心して着用できる人気のケアワークシャツ。
汗をすばやく吸収するさらりとした素材で着心地も抜群です。
胸ポケットは、便利なペン差しポケット仕様です。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケットが付いています。

仕様●色:ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透 アズワン品番68-4543-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする