トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
前開きシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:サーモンピンク●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:67cm●裄丈:86cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉
注文コード
84315868
品番
CR805-12 LL
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
腕の出し入れがよりスムーズにできるように、脇マチが付いています。
腕の出し入れがよりスムーズにできる脇マチ付。
仕様
●色:サーモンピンク●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:67cm●裄丈:86cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉
アズワン品番
68-4559-71