トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
らくらく八分丈パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94〜104cm●ヒップ:125cm●股下:61cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:防縮・吸汗・防退色
注文コード
84315929
品番
CR857-83 LL
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
夏に最適なちりめん風のニット素材で、サラッとした肌ざわり。
八部丈のパンツです。
仕様
●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94〜104cm●ヒップ:125cm●股下:61cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:防縮・吸汗・防退色
アズワン品番
68-4562-23