トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
らくらくパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94〜104cm●ヒップ:126cm●股下:66cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾
注文コード
84315956
品番
CR867-14 LL
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
センターステッチ入り。
おなかにやさしいウエストゴム仕様。
脇のパイピングがポイント。
センターステッチ入りです。
仕様
●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94〜104cm●ヒップ:126cm●股下:66cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4562-28