ウォームジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:104cm●身丈:69cm●袖丈:52cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉 注文コード84316008 品番CR839-88 S
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高級感のある厚手のウォームジャケット。
ショールカラーに施した光沢感のあるパイピングがオシャレな印象です。
寒い季節の検診も快適に過ごしていただくことができます。
お尻を隠す長めの着丈。座った際に邪魔にならないよう、スリットを入れています。衿元は、高級感のあるメタリックパイピングを使用しています。袖をまくり上げやすいよう袖口にスリットが入っています。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:104cm●身丈:69cm●袖丈:52cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉 アズワン品番68-4561-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする