ベスト ネイビーブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84316017 品番CR027-89 4L
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

表面感のあるワッフルニット。
毛玉のできにくい素材です。
表面感のあるワッフルニットで、毛玉のできにくい素材です。

仕様●色:ネイビーブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:72cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・吸汗・速乾・丸洗い・抗毛玉 アズワン品番68-4542-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする