トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 事務用品
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の その他医療事務用品
カーディガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4542-22
注文コード
84316026
品番
CR036-78 4L
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面感のあるワッフルニット。
毛玉のできにくい素材です。
表面感のあるワッフルニットで、毛玉のできにくい素材です。
仕様
●色:インクブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:132cm●身丈:70cm●袖丈:64cm●肩幅:56cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・吸汗・速乾・丸洗い・抗毛玉
アズワン品番
68-4542-22