ハーフジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー×ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:80cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾 注文コード84316105 品番CR068-88 4L
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

シャープな印象を与える切替えとパイピング使いです。
すっきりとした切替えとパイピング使いで、シャープな印象を与えます。

仕様●色:ネイビー×ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:80cm●裄丈:95cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・制電・防縮・吸汗・速乾 アズワン品番68-4542-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする