ニットシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84316200 品番CR125-88 4L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

衿元は着脱の簡単なファスナータイプです。
袖口は二の腕をキレイに見せるスリット入りです。
きちんと感のあるストライプニットシャツです。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:53.5cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾 アズワン品番68-4543-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする