ケアワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:グレー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:75cm●袖丈:64cm●肩幅:56cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾 注文コード84316218 品番CR130-08 4L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

衿元はベーシックカラーを組み合わせたおしゃれなボーダーラインです。
デザインをひきしめる衿、袖、裾のラインです。
衿元のボーダーラインは、ベーシックカラーを組み合わせたおしゃれなデザインです。脇の切替えがシルエットをすっきりと見せます。

仕様●色:グレー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:75cm●袖丈:64cm●肩幅:56cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾 アズワン品番68-4544-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする