ニットシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透 注文コード84316376 品番CR143-88 4L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

衿の内側と前立て内側についたチェック柄がデザインのポイントです。
PHSを入れるポケットが内側についたWポケットです。
衿の内側と前立て内側のチェック柄がポイントです。きちんとした印象を与えるボタンダウンカラーです。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透 アズワン品番68-4544-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする