ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84316550 品番 NR0595-011
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900

通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。

仕様●材質:SUS304●メッシュ:200●線径(mm):0.04●織り方:平織●空間(mm):0.087●空間率(%):46.9●幅(mm):1000●入数:1枚●サイズ:5m●※JANコード 4562305545823 の切り売り品になります。 アズワン品番67-6601-70
注意
●※JANコード 4562305545823 の切り売り品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする