カルテフォルダー A4ヨコ/ファスナー付 500枚 CF-A4Lシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2箱×250枚) 仕様●適用:A4ヨコ●外寸:縦230×横315mm(+マチ20mm)●厚さ:0.2mm●入数:500枚(250枚×2箱)●材質:ポリプロピレン 注文コード84317478 品番CF-A4L-2CF2WST
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

A4ヨコ型
内両側にストッパー付で、カルテ用紙などの抜け落ちを防止
ポケット2箇所、診察券スリット1箇所付き
ビニールコーティングファスナー2本付き。

仕様●適用:A4ヨコ●外寸:縦230×横315mm(+マチ20mm)●厚さ:0.2mm●入数:500枚(250枚×2箱)●材質:ポリプロピレン アズワン品番62-2716-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする