日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテブック
カルテフォルダー 200枚 CF-A4Lシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
仕様
●適用:A4ヨコ●4穴用●外寸:縦235×横315mm(+マチ20mm)●厚さ:0.3mm●入数:200枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
注文コード
84317496
品番
CF-A4L-3W4BM
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
A4ヨコ型
ポケット2箇所、診察券スリット1箇所付き
厚手にカルテを挟め見開きしやすいバインダータイプ。アローブリッジファスナー付/4穴用。
仕様
●適用:A4ヨコ●4穴用●外寸:縦235×横315mm(+マチ20mm)●厚さ:0.3mm●入数:200枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
62-2716-44