日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテブック
仕切ガイドラテラル A4 10枚 DG-A4Lシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
仕様
●タイプ:A4ヨコ●カラー:ベージュ●入数:1袋(10枚入)●サイズ:W305(+見出し30mm)×H235mm●厚さ:0.75mm●材質:ポリプロピレン
注文コード
84317557
品番
DG-A4L09
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カルテ棚の区画けや、カルテ整理に。
目的のカルテを「見つけやすく」「戻しやすく」なり、見た目もキレイにまとまります。
仕様
●タイプ:A4ヨコ●カラー:ベージュ●入数:1袋(10枚入)●サイズ:W305(+見出し30mm)×H235mm●厚さ:0.75mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
62-2716-55