日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテブック
アリバイガイド B5 10枚 AG-B5Lシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
仕様
●タイプ:B5●カラー:緑●入数:1袋(10枚入)●サイズ:W260(+見出し30mm)×H150mm●透明ポケット付●材質:ポリプロピレン
注文コード
84317636
品番
AG-B5L04
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
持出したカルテのかわりに差し込んでおけば、元の所在を明示できます。
メモを挟める透明ポケット付
仕様
●タイプ:B5●カラー:緑●入数:1袋(10枚入)●サイズ:W260(+見出し30mm)×H150mm●透明ポケット付●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
62-2716-62