興和化成
興和化成の PCアクセサリー
興和化成の ケーブル整理用品・アクセサリ
興和化成の ケーブルカバー
配線ダクト 高さ30mm KDシリーズ
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
84317855
品番
KD-53-20-T20入り
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
大きさや側孔によって豊富なバリエーションを取り揃えており、様々な配線に対応が可能です。
仕様
●幅(mm):52●高さ(mm):25●定尺(m):2●側孔規格:T●材質:硬質塩化ビニール●カラー:グレー●使用温度(℃):-20〜50●RoHS指令適合製品(2023年11月時点)
アズワン品番
67-9273-23