興和化成
興和化成の PCアクセサリー
興和化成の ケーブル整理用品・アクセサリ
興和化成の ケーブルカバー
配線ダクト 高さ60mm KDシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(14本)
仕様
●幅(mm):80●高さ(mm):60●定尺(m):2●側孔規格:H●材質:硬質塩化ビニール●カラー:グレー●使用温度(℃):-20〜50●RoHS指令適合製品(2023年11月時点)
注文コード
84317880
品番
KD-86-20-H14入り
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きさや側孔によって豊富なバリエーションを取り揃えており、様々な配線に対応が可能です。
仕様
●幅(mm):80●高さ(mm):60●定尺(m):2●側孔規格:H●材質:硬質塩化ビニール●カラー:グレー●使用温度(℃):-20〜50●RoHS指令適合製品(2023年11月時点)
アズワン品番
67-9273-24