コンサートトライアングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84317959 品番 ST-21
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

合奏の中で他の楽器と混じることのない、キラキラとした音が特徴です。
コンサートトライアングル。スズキトライアングルは30年以上愛されるロングセラー商品。太めの特殊スチールを使用。小さいながらも存在感のある音色。紐をトライアングルに貫通させており、持った時に回転せず演奏しやすい。サイズごとの音色比較はYouTubeにてご確認ください。

仕様●材質:特殊スチール・特殊焼入●寸法:一辺21cm●重量:537g●付属品:ビーター(SP-410)・レザーケース アズワン品番67-4744-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする