ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VECシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84318004 品番VEC219-UE-M
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCool Core(R)を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。
Cool Core(R)は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材のため、水分がある限り冷却効果が持続します。
別売のクールファンなどの電動ファン付きユニフォームと一緒に着用することで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。
熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。
首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
暑い作業現場等。
優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCool Core(R)を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。Cool Core(R)は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材のため、水分がある限り冷却効果が持続します。発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。

仕様●素材・材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5%、ニット アズワン品番67-3134-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする