【カット品】トヨロンホース TR-8 8X13.5 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84318528 品番TR-8 (8X13.5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,240
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。
透明性が良く、流体の確認ができ安心です。
内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。
柔軟性が良く、配管がしやすいです。

仕様●入数:16m×1本●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●主材質:軟質塩化ビニル●補強材:ポリエステル糸●内径×外径(mm):8×13.5 アズワン品番63-5570-34-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする