従来丈の長いゴム長靴で雨天時水が入らないようにナイロン生地のカバーを履いていたが地中の石に引っかかり穴があきカバーとしての機能がなくなった。このカバー付きショートブーツであればブーツの中に水が入らず助かります。
幅広なのでブーツを履くのがとても楽です。履ぐちに紐が在るため靴の中に土や水が入るのを防いでくれます。履いた感じは、少し重い
今まで同メーカーの長靴を使用していたが、洗車時はそこまでの長さを必要としないのでショートブーツを購入した。やはりこちらのブーツの長さが作業がしやすい。サイズはやや小さめなので+0.5か+1.0cmが良さそう。
今までは、通常の長くつタイプを使用していましたが、切った草が中に入ってくるので、作業中に何度も名が靴を脱いで出していました。このショートブーツは、ズボンを上から覆うように使用したら、切りくずが入らなくなったので便利でした。
ブーツを買い替えるに際し、ふくらはぎまでカバーする必要が無いためショートブーツを試すことにしました。
履き慣れていないせいか、製品の特性かわかりませんが、作業後の足の疲労感が半端ないです。ブーツより短いので楽になるかと思いきやさにあらず。
もうしばらく使用して、慣れたら改善するのか、あるいは改善しないのか見極めたいと思います。
購入2回目で、約3年ほどで交換です。
町内会の清掃、庭の手入れに使用中で、軽くて脱ぎ履きしやすいです。
難易点は古くなると、表面がヒビ割れしてきます。
それでも、週一3時間ほどの使用で3年持つので、コスパは良いと思います。
毎週2〜3時間の使用、加えて夏場はほぼ毎日30分の使用。
購入後3か月ほどで、両方の甲(親指付け根付近)に3cmほどパックリと割れ目が入っているのに気づきました。
道理で最近靴下が濡れているわけだ。
これでは潅水時に履けないので捨てる羽目になりました。
オリジナルブランドで他社製品より安価とはいえ、ここまで耐久性が無いとは、心底がっかりです。モノタロウブランドの中で数少ない「当たり」商品ではなかったようです。
とはいえ安価なのでもう1回だけリピートしてみて、耐久性に難ありと判断出来たら、その次は他社製に乗り換えでしょう。