幅広なのでブーツを履くのがとても楽です。履ぐちに紐が在るため靴の中に土や水が入るのを防いでくれます。履いた感じは、少し重い
今まで同メーカーの長靴を使用していたが、洗車時はそこまでの長さを必要としないのでショートブーツを購入した。やはりこちらのブーツの長さが作業がしやすい。サイズはやや小さめなので+0.5か+1.0cmが良さそう。
今までは、通常の長くつタイプを使用していましたが、切った草が中に入ってくるので、作業中に何度も名が靴を脱いで出していました。このショートブーツは、ズボンを上から覆うように使用したら、切りくずが入らなくなったので便利でした。
ブーツを買い替えるに際し、ふくらはぎまでカバーする必要が無いためショートブーツを試すことにしました。
履き慣れていないせいか、製品の特性かわかりませんが、作業後の足の疲労感が半端ないです。ブーツより短いので楽になるかと思いきやさにあらず。
もうしばらく使用して、慣れたら改善するのか、あるいは改善しないのか見極めたいと思います。
購入2回目で、約3年ほどで交換です。
町内会の清掃、庭の手入れに使用中で、軽くて脱ぎ履きしやすいです。
難易点は古くなると、表面がヒビ割れしてきます。
それでも、週一3時間ほどの使用で3年持つので、コスパは良いと思います。
毎週2〜3時間の使用、加えて夏場はほぼ毎日30分の使用。
購入後3か月ほどで、両方の甲(親指付け根付近)に3cmほどパックリと割れ目が入っているのに気づきました。
道理で最近靴下が濡れているわけだ。
これでは潅水時に履けないので捨てる羽目になりました。
オリジナルブランドで他社製品より安価とはいえ、ここまで耐久性が無いとは、心底がっかりです。モノタロウブランドの中で数少ない「当たり」商品ではなかったようです。
とはいえ安価なのでもう1回だけリピートしてみて、耐久性に難ありと判断出来たら、その次は他社製に乗り換えでしょう。
脱いだり、はいたりがしやすく、ちょうど良い重量感でした。