- ショートブーツ カバー付 モノタロウ 84319838 - ショートブーツ カバー付 モノタロウ 84319838 - ショートブーツ カバー付 モノタロウ 84319838 - ショートブーツ カバー付 モノタロウ 84319838 - ショートブーツ カバー付 モノタロウ 84319838

ショートブーツ カバー付

(124件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 84319838 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

脱ぎ履きしやすい半長靴タイプのブーツです。
履き心地もよく、上部にカバーが付いており、ひもを締めることで水などの侵入を防ぎます。
内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。取り外し可能なインソール入。

サイズ(cm)26 標準質量(g/片足)約600(27cm) ネイビー 足幅3E 高さ(cm)約22.5 用途水場作業、ガーデニングなど 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)ゴム 材質(ソール)ゴム 材質(カバー)ゴム 材質(インナー)メリヤス 靴タイプ半長靴
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

商品説明動画

ショートブーツ カバー付.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 124
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84319847
2026-02-17
用途:
雨天時畑における農作業

従来丈の長いゴム長靴で雨天時水が入らないようにナイロン生地のカバーを履いていたが地中の石に引っかかり穴があきカバーとしての機能がなくなった。このカバー付きショートブーツであればブーツの中に水が入らず助かります。

2026-01-03
用途:
洗車や、家庭菜園の作業に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

幅広なのでブーツを履くのがとても楽です。履ぐちに紐が在るため靴の中に土や水が入るのを防いでくれます。履いた感じは、少し重い

2025-07-10
用途:
洗車
医療・福祉・介護関連業

今まで同メーカーの長靴を使用していたが、洗車時はそこまでの長さを必要としないのでショートブーツを購入した。やはりこちらのブーツの長さが作業がしやすい。サイズはやや小さめなので+0.5か+1.0cmが良さそう。

4人が参考にしています
2025-06-16
用途:
草刈機を使用した除草作業に使用
ライフ坂口 様

今までは、通常の長くつタイプを使用していましたが、切った草が中に入ってくるので、作業中に何度も名が靴を脱いで出していました。このショートブーツは、ズボンを上から覆うように使用したら、切りくずが入らなくなったので便利でした。

2025-05-20
用途:
家庭菜園(耕うん機、散水)
サービス業

ブーツを買い替えるに際し、ふくらはぎまでカバーする必要が無いためショートブーツを試すことにしました。
履き慣れていないせいか、製品の特性かわかりませんが、作業後の足の疲労感が半端ないです。ブーツより短いので楽になるかと思いきやさにあらず。
もうしばらく使用して、慣れたら改善するのか、あるいは改善しないのか見極めたいと思います。

2025-05-07
用途:
農作業他
株式会社 梛木 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入2回目で、約3年ほどで交換です。
町内会の清掃、庭の手入れに使用中で、軽くて脱ぎ履きしやすいです。
難易点は古くなると、表面がヒビ割れしてきます。
それでも、週一3時間ほどの使用で3年持つので、コスパは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
84319822
2025-04-18
用途:
農作業
株式会社日建工業 様 (建設業・工事業)

軽くて助かってます。他の人にも薦めてます
機会があれば是非宜しくお願い致します。

2025-08-24
用途:
家庭菜園での潅水等
サービス業

毎週2〜3時間の使用、加えて夏場はほぼ毎日30分の使用。
購入後3か月ほどで、両方の甲(親指付け根付近)に3cmほどパックリと割れ目が入っているのに気づきました。
道理で最近靴下が濡れているわけだ。
これでは潅水時に履けないので捨てる羽目になりました。

オリジナルブランドで他社製品より安価とはいえ、ここまで耐久性が無いとは、心底がっかりです。モノタロウブランドの中で数少ない「当たり」商品ではなかったようです。
とはいえ安価なのでもう1回だけリピートしてみて、耐久性に難ありと判断出来たら、その次は他社製に乗り換えでしょう。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする