曜日別特売
KMS-S257 けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成 84320836

 

KMS-S257 けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成 84320836
KMS-S257 けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成 84320836
KMS-S257 けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成 84320836
KMS-S257 けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成 84320836
KMS-S257 けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成 84320836
KMS-S257 けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成 84320836

けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4150g×4セット)注文コード84320836品番KMS-S257
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。
けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。
高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。

用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用場所屋内用主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする