八興
八興の ホース
八興の コイルホース
【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●入数:12m×1本●内径×外径:4×9mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
注文コード
84329010
品番
E-TB-4
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
仕様
●入数:12m×1本●内径×外径:4×9mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
アズワン品番
63-6534-85-12