八興
八興の ホース
八興の コイルホース
【カット品】プレッシャーホース 50×62mm E-TB-50シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●入数:13m×1本●内径×外径:50×62mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
注文コード
84331837
品番
E-TB-50
参考基準価格(税別)
¥30,680
販売価格(税込)
¥33,638
販売価格(税別)
¥
30,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
仕様
●入数:13m×1本●内径×外径:50×62mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
アズワン品番
63-6535-10-13