曜日別特売
MIC2937A-3.3WU Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC2937A-3.3WU MICROCHIP 84332835

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC2937A-3.3WU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード84332835品番MIC2937A-3.3WU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

MIC2937A 750 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
出力電流 Max = 750mA
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.1 %
精度 = ±1%
実装タイプ = 表面実装
静止電流 = 0.16mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.6mm
高さ = 4.6mm
幅 = 9.17mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする