MCP6564-E/ST Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 14-Pin TSSOP MICROCHIP 84332860

Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 14-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(96個)注文コード84332860品番MCP6564-E/ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クワッドコンパレータ、Microchip Technology

仕様
コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
電源タイプ = 単一電源
出力タイプ = プッシュプル
回路数 = 4
標準応答時間 = 0.02μs
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
長さ = 5.1mm
幅 = 4.5mm
高さ = 1.05mm
標準CMRR = 65dB
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする