Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:13mm, 528-501-22

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84332914 品番528-501-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属

仕様
実装ホールサイズ = 13mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
長さ = 38mm
定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする