Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V ac 表面実装, D2450

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84333079 品番D2450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様
最大負荷電流 = 50 A rms
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 280 V ac
最小負荷電圧 = 24 V ac
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc
最小負荷電流 = 40 mA
出力装置 = SCR
定格電圧範囲 = 24 → 280V ac
寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm
高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする