曜日別特売
215-997-21-38 Marl 表示ランプ 白 定格電圧:12V dc MARL 84333194

Marl 表示ランプ 白 定格電圧:12V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84333194品番215-997-21-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能

仕様
ライト出力色 = 白
強度 = 14000mcd
口金 = BA9s
チップタイプ = シングルチップ
直径 = 4.9mm
長さ = 26mm
ビュー角 = 120 °
定格電流 = 20mA
寿命 = 100000h
電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする